Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-790.128 Herst.-Nr.: 686038 EAN/GTIN: 7611682135138 |
| | |
|
| | |
| - SAT-aktiv, terr. passiv
- 5 Eingänge
- ohne Rückkanal
- integriertes Schaltnetzteil
Frequenzbereich terr./SAT: Anschlussdämpfung: - SAT: 6 - 10 dB
- Leistungsaufnahme: 8 W
Weitere Informationen: | | Teilnehmeranschlüsse: | 5 | Anzahl der Eingänge: | 12 | Terrestrischer Eingang: | passiv | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 0 | Netzteil: | eingebaut | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Matrix, Umschaltrelais, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Multiswitch, Umschalter für Empfangstechnik, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter, Koaxumschalter, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschaltmatrix, Verteilsystem, Polaritätsumschalter, Multischalter SAT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,32* | € 119,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,49* | € 119,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,15* | € 122,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,51* | € 125,01* | | | | Lager 6186 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,27* | € 181,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|