Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-790.126 Herst.-Nr.: 686035 EAN/GTIN: 7611682130577 |
| | |
|
| | |
| - SAT-aktiv, terr. passiv
- 5 Eingänge
- ohne Rückkanal
- integriertes Schaltnetzteil
Frequenzbereich terr./SAT: Anschlussdämpfung: - SAT: 6 - 10 dB
- Leistungsaufnahme: 8 W
Weitere Informationen: | | Teilnehmeranschlüsse: | 5 | Anzahl der Eingänge: | 6 | Terrestrischer Eingang: | passiv | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 0 | Netzteil: | eingebaut | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Matrix, Umschaltrelais, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Multiswitch, Umschalter für Empfangstechnik, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter, Koaxumschalter, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschaltmatrix, Verteilsystem, Polaritätsumschalter, Multischalter SAT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,61* | € 84,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,59* | € 84,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 67,86* | € 85,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,57* | € 103,33* | | | | Lager 6186 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,38* | € 125,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|