Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, F-Kupplung/IEC Koax- Kupplung, Durchm: 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-790.107
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFA00200
EAN/GTIN:
     7611682280029
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder
  • oberflächenbehandelt
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
Einbau
Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Stecker, IEC-Antennen-Kupplung, IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Übergangsmuffe, Übergangsstück, f-kupplung verbinder, Adapter, BNC-Adapter, FAKRA-Kupplung, F-Kupplung, FME-Adapter, Hochfrequenz-Steckverbinder, Koax-Kupplung, MMCX-Adapter, MMCX-Kupplung, SMB-Adapter, SMB-Kupplung, Twinax, Videostecker, Winkelbuchse, BNC-Kupplung, Einbaukupplung, MCX-Adapter, MCX-Kupplung, Mini-UHF-Kupplung, N-Adapter, N-Kupplung, Satellitenkupplung, SMA-Kupplung, Twinax-Adapter, 7/16-Kupplung, Einbauadapter, FAKRA-Adapter, FME-Kupplung, Koax-Adapter, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Kupplung, SMA-Adapter, TNC-Adapter, TNC-Kupplung, Twinax-Kupplung, UHF-Adapter, Verbindungsstecker, 7/16-Adapter, Antennenkupplung, CATV-Kupplung, F-Adapter, IEC-Kupplung, Kupplung, Mini-UHF, Mini-UHF-Adapter, UHF-Kupplung, Winkelstecker, F/IEC-Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 1,79*
5 Tage
1800
10
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,36*
€ 1,94*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3189*
€ 2,0689*
Lager 6186
110
10
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,03*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.