Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneck 60x190mm reinweiß für Kabelkanal 773.380.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.382.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.382.02
EAN/GTIN:
     4028232253588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
  • zur sauberen 90° Inneneckabdeckung
  • Material: ABS (Thermoplast)
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Eckverbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
ABS
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Haubenformteil, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Kabelkanal, Kanal, Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.