Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Kabelkanal-Gerätedose für 60x110/150/190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.341
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.341
EAN/GTIN:
     4028232253656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
  • zum Einbau aller handelsüblichen Einbaugeräte
  • für Geräte mit Befestigungsmaß 60 und 67 mm
  • 4 zusätzliche Befestigungsdome (Schraubabstand 60 mm)
  • 12 Leitungseinführungen seitlich, oben und unten, sowie 2 Leitungseinführungen im Boden
  • integrierte Zugentlastung bis 20 N
  • zum Aufrasten auf der Profilschiene des Kabelkanals
  • mit Schnellmontage-System
  • Tiefe: 50 - 52 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
10
Montageart der Dose:
Rückwand
Geräteart:
Kanalsteckdose/Schalter
Befestigungsspur:
60/67,5 mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, geräteeinbaudose, 3-fach-Dose, Dateneinbaudose, Zweifachdose, 2-fach-Dose, CEE Installationskanaldose, Dreifachdose, Einfachdose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, CEE Einbaudose, Datendose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Gerätedose, 1-fach-Dose, Zubehör Brüstungskanal, Zubehör Installations-Kanal, Einbaudose-Kanal, Gerätedose Brüstungskanal, Brüstungskanal, Kanal, Kabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.