Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 65x130mm reinweiß für Brüstungskanal 773.320.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.321.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.321.02
EAN/GTIN:
     4028232253496
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
  • für Brüstungskanal
  • für saubere 90° Innen- oder Außenecken
  • Material: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Form:
eckig
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Ausführung:
Eckverbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
PVC
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal, Brüstungskanal, Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.