Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x110mm reinweiß für Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.319.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.319.02
EAN/GTIN:
     4028232253472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
  • zur sauberen Endabdeckung
  • Material: ABS (Thermoplast)
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Endkappe
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
steckbar
Werkstoff:
ABS
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endabschluss, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endkappe, Kanal, Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.