Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel für Kabelkanal 60x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.302.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.302.02
EAN/GTIN:
     4028232253366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
  • zur sauberen 90° Winkelabdeckung
  • Material: ABS (Thermoplast)
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Eckverbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
ABS
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Kanal, Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.