Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzgerätedose 3-fach 3x Ø60mm, t=63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-731.0103
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310103
EAN/GTIN:
     4034338912885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unsere massiven Mehrfach-Unterputzdosen sind mit variablen Trennwänden ausgestattet, die eine flexible Installation ermöglichen. Die Ausbrechöffnungen erleichtern das einfache Einführen von Leitungen. Sie werden je nach Ausführung mit 4, 6, 8, oder 10 Geräteschrauben geliefert.
  • äußerst massives Material, hohe Wandstärke
  • flexible Installation durch variable Trennwände
  • mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
  • Material: PP, recycelbar
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
sonstige
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
3-fach
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, gerätedose unterputz, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,76*
Lager 6186
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,6474*
€ 3,2474*
3 Tage
125
5
€ 9,45*
ab € 2,942*
€ 4,502*
3 Tage
1
1
€ 6,00*
ab € 12,80*
€ 18,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 19,74*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2474*
€ 3,86441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6474*
€ 3,15041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 324,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
550513
ab € 0,16*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390022
ab € 7,74*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390024
ab € 0,0609*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390026
ab € 0,0911*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390028
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.