| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-725.0028 Herst.-Nr.: 7250028 EAN/GTIN: 4034338902121 |
| | |
|
| | |
| - Komplettgerät mit Unterteil und Tür mit Blendrahmen aus Stahlblech
- für Geräte bis 63 A nach DIN VDE 0603 Teil 1
- silikon- und halogenfrei gemäß DIN VDE 0472
- mit 50 % mehr Verdrahtungsraum für eine komfortablere Installation
- Schraublose Zweipunkt-Befestigung der Sicherungsabdeckung
- optimierte Wärmeabfuhr durch integrierte Lüftungsschlitze
- Steckklemme für PE- und N-Leiteranschluss mit jeweils 28 Steckmöglichkeiten bis 4 mm² und 6 Schraubkontakte bis 25 mm²
- zusätzliche FI-Schraubklemmen
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- 1 bis 4-reihig abschließbar mit Türschloss
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)
Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 775 mm | Breite: | 365 mm | Tiefe: | 98 mm | Einbautiefe: | 98 mm | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, unterputzverteiler 4 reihig, verteilertür, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Kleinstverteiler, Klemmenabdeckung, Sicherungsabzweigkasten, Wandschrank, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Feldverteiler, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Komplettschrank, UP-Verteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Leergehäuse für RCD-Schalter, RCD-Schalter-Gehäuse, Unterputz-Kleinverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automatengehäuse, Automatengehäuse-/schrank, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Leerschrank, Schrank, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 57,22* | € 72,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 75,00* | ab € 60,25* | € 76,79* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,06* | € 79,04* | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 65,87* | € 83,51* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 66,52* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|