Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Unterputz-HW Kleinverteiler Jumbo 3-reihig, 36+6 Module
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-725.0022
Hersteller:
F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
7250022
EAN/GTIN:
4034338902114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Komplettgerät mit Unterteil und Tür mit Blendrahmen aus Stahlblech
für Geräte bis 63 A nach DIN VDE 0603 Teil 1
silikon- und halogenfrei gemäß DIN VDE 0472
mit 50 % mehr Verdrahtungsraum für eine komfortablere Installation
Schraublose Zweipunkt-Befestigung der Sicherungsabdeckung
optimierte Wärmeabfuhr durch integrierte Lüftungsschlitze
Steckklemme für PE- und N-Leiteranschluss mit jeweils 28 Steckmöglichkeiten bis 4 mm² und 6 Schraubkontakte bis 25 mm²
zusätzliche FI-Schraubklemmen
Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
1 bis 4-reihig abschließbar mit Türschloss
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)
... >
Verteiler und Zählerschränke
>
Unterputz- und Hohlwandverteiler
>
Unterputz- und Hohlwandverteiler mit Steckklemme
Weitere Suchbegriffe:
Verteilertür
,
unterputzverteiler 3 reihig
,
verteilertür
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Klemmenabdeckung
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Wandschrank
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Feldverteiler
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Komplettschrank
,
UP-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Aufputzverteiler
,
Automatengehäuse
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Leerschrank
,
Schrank
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Verteiler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
28 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 35,40*
€ 46,26*
Lager 6808
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 35,52*
€ 47,09*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,59*
€ 63,28*
Lager 9UZUT
14 Tage
7
1
€ 6,45*
ab € 49,9704*
€ 64,6904*
Lager 6186
4 Tage
30
1
€ 4,50*
ab € 51,39*
€ 66,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6186
Versand:
Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6186
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UP-Kleinverteiler, JUMBO, mit Stahlblechtür, mit Steckklemmen, 4-reihig, 48 + 8, H 768, B 359, T 93
F-tronic Winfried Fohs
306884
€ 75,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.