Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler FV 2-4 2 Felder/ 4 Reihen, 96 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6186-716.024
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     FV2-4
EAN/GTIN:
     4028232278574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler f-tronic
feldverteiler
Feldverteiler nach VDE 0660/500 u. 504 und DIN EN60 439/1 und 3.
Für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1 und 2.
  • schutzisoliertes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • mit innenliegenden Profilierungen aus Kunststoff
  • herausschiebbares Befestigungssystem zur schnellen und flexiblen Wandbefestigung von innen und außen
  • Kabeleinführungsflansch oben und unten mit Durchstoßmembran, weitere Einführungen an Rückseite
  • Norm-Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, drei Montage­höhen realisierbar
  • inkl. N/PE-Steckklemme jeweils mit 28 x bis 4 mm² und 6 x bis 25 mm² schraubbar
  • Tür für Links- und Rechtsanschlag, ab drei feldrig mit Doppeltür
  • Abdeckhauben aus thermoplastischem Kunststoff, mit seitlicher Abschottung
  • inkl. Abdeckstreifen für nicht verwendete Bestückungsfelder
  • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler 2 reihig, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Leergehäuse, Pultgehäuse, Standgehäuse, Verzweigergehäuse, Ableitergehäuse, Automatenkasten, Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Standschrank, Unterkasten für Leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Kunststoff-Gehäuse, Leerschrank, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Verbindungsgehäuse, Wandgehäuse, Bedienpultgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Verteilergehäuse, AP-Feldverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,28*
€ 214,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,11*
€ 220,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,89*
€ 250,91*
Lager 6186
19
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 278,78*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.