| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-716.014 Herst.-Nr.: FV1-4 EAN/GTIN: 4028232278536 |
| | |
|
| | |
| Feldverteiler nach VDE 0660/500 u. 504 und DIN EN60 439/1 und 3. Für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1 und 2. - schutzisoliertes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- mit innenliegenden Profilierungen aus Kunststoff
- herausschiebbares Befestigungssystem zur schnellen und flexiblen Wandbefestigung von innen und außen
- Kabeleinführungsflansch oben und unten mit Durchstoßmembran, weitere Einführungen an Rückseite
- Norm-Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, drei Montagehöhen realisierbar
- inkl. N/PE-Steckklemme jeweils mit 28 x bis 4 mm² und 6 x bis 25 mm² schraubbar
- Tür für Links- und Rechtsanschlag, ab 3-feldrig mit Doppeltür
- Abdeckhauben aus thermoplastischem Kunststoff, mit seitlicher Abschottung
- inkl. Abdeckstreifen für nicht verwendete Bestückungsfelder
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler 1 reihig, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Leergehäuse, Pultgehäuse, Standgehäuse, Verzweigergehäuse, Ableitergehäuse, Automatenkasten, Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Standschrank, Unterkasten für Leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Kunststoff-Gehäuse, Leerschrank, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Verbindungsgehäuse, Wandgehäuse, Bedienpultgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Verteilergehäuse, AP-Feldverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,49* | € 195,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 163,12* | € 201,23* | | | | Lager 6186 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,34* | € 229,47* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,20* | € 229,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|