Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.-Rohr, EN32, 25mtr. Ring grau/mittel/750N/FIR 3341M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.332
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     703.332
EAN/GTIN:
     4028232129487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
  • für Installationen Im- oder Unterputz, in Hohlwänden und für leichte Betonarbeiten
  • Klassifizierung: 3341
  • mittlere Schlag- und Druckfestigkeit (750 N / 5 cm)
  • nach VDE 0605 / DIN EN 50086-1 / DIN EN 50086-2-2
  • Material: PVC, UV-stabilisiert
  • flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest
  • Temperaturbeständigkeit: - 5 °C bis + 60 °C
  • Farbe: grau (RAL 7037)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC-U
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
ja
Aufputz:
ja
Auf Holz:
nein
Hohlwand:
ja
Betoninstallation:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
24.4 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, leerrohr grau, Rohr, Kunststoffrohr, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Installationsrohr, Elektroinstallationsrohr Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0167*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2867*
€ 1,53117
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2667*
€ 1,50737
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2267*
€ 1,45977
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2167*
€ 1,44787
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0167*
€ 1,20987
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.