Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.-Rohr, EN20, 50mtr. Ring grau/mittel/750N/FIR 3341M


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.320
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     703.320
EAN/GTIN:
     4028232129463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
  • für Installationen Im- oder Unterputz, in Hohlwänden und für leichte Betonarbeiten
  • Klassifizierung: 3341
  • mittlere Schlag- und Druckfestigkeit (750 N / 5 cm)
  • nach VDE 0605 / DIN EN 50086-1 / DIN EN 50086-2-2
  • Material: PVC, UV-stabilisiert
  • flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest
  • Temperaturbeständigkeit: - 5 °C bis + 60 °C
  • Farbe: grau (RAL 7037)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC-U
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
ja
Aufputz:
ja
Auf Holz:
nein
Hohlwand:
ja
Betoninstallation:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
14.2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, leerrohr grau, Rohr, Kunststoffrohr, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Installationsrohr, Elektroinstallationsrohr Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,537* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.