Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Klemmschellen EN/IEC/M40 (IRO 36)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-702.706
Hersteller:
     DeWit
Herst.-Nr.:
     982508
EAN/GTIN:
     4028232157978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschelle m40
  • für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer bzw. schwerer Druckbelastbarkeit
  • die Anreihbarkeit ist bis IEC 40 möglich
  • mit 6 mm Langloch zur universellen Montage mit Schraube oder Nageldübel
  • einschiebbar in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite (bis IEC 40)
  • schlag- und splitterfest durch hohe Materialelastizität
  • Material: Polypropylen, halogen- und silikonfrei
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandsschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Rohr-Abstandsschelle, Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Steckdübel-Befestigung, Aluminium-Rohrschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Snapschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Quickschelle, Rohrclip, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Panzerrohr, Sockelschelle, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Wellrohrhalter, Wellschlauchhalter, Schlauchhalter, Rohr-Klemmschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3452*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.