Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband, Flausch, 20mm breit Rückseite selbstklebend


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-701.985.01
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     701.985.01
EAN/GTIN:
     4028232152515
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
  • Rückseite selbstklebend
  • zum lösbaren und schnellen Verbinden von zwei Gegenständen oder zum Befestigen von z.B. Hinweisschildern
  • Endlosband zum einfachen Abschneiden
  • Zugfestigkeit: ca. 300 N
  • Breite: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • 25 m Rolle
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm schwarz 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, Gelochtes Montageband, Band, Lochband, Geschlitztes Montageband, Mehrzwecklochband, Schlitzband, Spannband, Montageband, Schlitzmontageband, Stahlband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 37,46*
€ 44,58
pro Bund
ab 2 Bund
€ 37,20*
€ 44,27
pro Bund
ab 5 Bund
€ 35,37*
€ 42,09
pro Bund
ab 10 Bund
€ 34,85*
€ 41,47
pro Bund
ab 20 Bund
€ 32,97*
€ 39,23
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 28,20*
€ 33,56
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.