Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX-Klettband, 2 Metall- Laschen, 670 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-701.150
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     701.150
EAN/GTIN:
     4028232256916
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
  • zum schnellen Befestigen und Bündeln - ideal auch für Verlängerungsleitungen
  • mit Metall-Aufhänge- und Befestigungslasche
  • Zugfestigkeit: ca. 300 N
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
ohne
Farbe:
blau
Ausführung:
sonstige
Perforation:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband blau, klett band, sirox klettband, Gelochtes Montageband, Band, Lochband, Geschlitztes Montageband, Mehrzwecklochband, Schlitzband, Spannband, Montageband, Schlitzmontageband, Stahlband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.