Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX-Klettband, 2 Metall- Laschen, 330 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-701.125
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     701.125
EAN/GTIN:
     4028232207338
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
  • zum schnellen Befestigen und Bündeln - ideal auch für Verlängerungsleitungen
  • mit Metall-Aufhänge- und Befestigungslasche
  • Zugfestigkeit: ca. 300 N
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
ohne
Farbe:
blau
Ausführung:
sonstige
Perforation:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband blau, klett band, sirox klettband, Gelochtes Montageband, Band, Lochband, Geschlitztes Montageband, Mehrzwecklochband, Schlitzband, Spannband, Montageband, Schlitzmontageband, Stahlband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.