Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M12 geschlossene Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-700.6812
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     907216700
EAN/GTIN:
     4047943034415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
  • geschlossene Ausführung
  • selbstdichtend
  • Material: elastisches PVC
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße PG:
PG 7
Ausführung:
Blindstopfen
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m12, würgenippel, schlemmer blindstopfen, Einschraubnippel, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteck-Kabelstutzen, Stufenstutzen, Dichtungsnippel, Einschubstopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einsteckdichtung, Rohrstutzen, Würgestopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.