Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP63 B10 - LS-Schalter 6kA 3P 10A, B-Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG LS-Schalter B 10A EP63 B10 3-polig 6kA 667222
AEG LS-Schalter B 10A EP63 B10 3-polig 6kA 667222
Artikel-Nr.:
     6186-667222
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA667222R0000
EAN/GTIN:
     5413656672227
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig aeg
leitungsschutzschalter
  • 230/400 V AC, 6 kA
  • mit Kombi-Rahmenklemmen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Einbauautomat, Stecksicherungsautomat, Verteilereinbaugerät, Automat, EB-Automat, Installationsautomat, LS-Schalter, Reiheneinbaugerät, Steuerungsschutzschalter, Einbaugerät, MCB, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 28,39*
Lager 6186
16
1
€ 6,00*
ab € 21,34*
€ 29,40*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 30,02*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,59*
€ 32,06*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,10*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.