Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-KPL. 32A,5p.6h,400V, IP44 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-632.256
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     632.256
EAN/GTIN:
     4028232087565
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
  • hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
    * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kleinspannungskupplung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kupplungsdose, Winkelkupplung, CEE-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kupplungsdose, Containerkupplung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kupplung, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Winkelkupplungsdose, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Winkelkupplung, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Winkelkupplung, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containerkupplungsdose, ICEE-Steckvorrichtung, Winkelkupplungsdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
€ 5,59*
ab € 4,30*
€ 6,30*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,45*
5 Tage
386
€ 8,90*
ab € 4,43435*
€ 6,47435*
3 Tage
386
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,00*
Lager 6186
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,08*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
632.156
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
832.356
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.