Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-KPL. 16A,3p.6h,230V, IP44 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-632.136
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     632.136
EAN/GTIN:
     4028232087602
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose
  • hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
    * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kleinspannungskupplung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kupplungsdose, Winkelkupplung, CEE-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kupplungsdose, Containerkupplung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kupplung, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Winkelkupplungsdose, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Winkelkupplung, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Winkelkupplung, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containerkupplungsdose, ICEE-Steckvorrichtung, Winkelkupplungsdose, CEE-Kupplung 3-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.