Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS'55-UP-Lautsprecher, pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.643.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.643.37
EAN/GTIN:
     4043106028031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 8ohm
  • UP-Breitbandlautsprecher mit sehr guten Klangeigenschaften
  • optimal für OPUS®-Radio und OPUS®-Audio Station
  • Einbau in normale UP-Schalterdose
  • 100% designkompatibel mit OPUS® 55 Schalterprogrammen
  • Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3 W
  • Impedanz: 8 Ohm
  • Schalldruckpegel: 1 W/1 m: 83 dB bei 3 W: 88 dB
  • Übertragungsbereich (-10 dB): 150-21.000 Hz
  • Einbautiefe: 26 mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Sprachdurchsagefunktion:
ja
Mit Tuner:
nein
RDS:
nein
Mit Frequenzanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Nennbelastbarkeit:
3 W
Impedanz:
8 Ohm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
26 mm
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Beschallungssystem für Installationsschalterprogra, Beschallungssystem, UP-Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.