Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M20x1,5 Gewinde: lang(15mm), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-530.7120
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     935345120
EAN/GTIN:
     4047943313299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
  • UV-beständig
  • mit Zugentlastung und Dichtungslippe
  • Material: Polyamid 6
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Anbaustutzen, Flachkabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Winkel-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Messing-Kabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Verschraubung für Kabel, Zwillingsverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, EMV-Verschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, UL Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5914*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7614*
€ 0,90607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7514*
€ 0,89417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7214*
€ 0,85847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7014*
€ 0,83467
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.