Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M16x1,5 Gewinde: lang(15mm), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-530.7116
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     F8031600
EAN/GTIN:
     4028232130865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
  • UV-beständig
  • mit Zugentlastung und Dichtungslippe
  • Material: Polyamid 6
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Anbaustutzen, Flachkabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Winkel-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Messing-Kabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Verschraubung für Kabel, Zwillingsverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, EMV-Verschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, UL Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4918*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6418*
€ 0,76374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.