Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter PAN 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-331.852
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN 185
EAN/GTIN:
     9120037331852
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • beleuchtbare Digitalanzeige 3999, 20 mm hoch
  • kontaktloser Spannungsprüfer
  • automatische und manuelle Bereichswahl
  • Temperatur, Luftfeuchte, Schallpegel, Lichtstärkenmessung
  • Frequenz, Kapazitätsmessung
  • Relativwertmessung
  • Tastgrad: 0,1 % - 99,9 %
  • automatische Abschaltung
  • 10 A - Bereich gesichert
  • Genauigkeit 1,0 - 5 %
  • inklusive Tasche, Prüfkabel, Temperaturfühler und Batterie (9V)
  • CAT III 300 V, CAT II 600 V
  • Gewicht: 335 g
  • Abmessungen: 170 x 78 x 48 mm (L x B x H)

Messbereiche:

  • Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V
  • Wechselspannung: 0,1 mV - 600 V
  • Gleichstrom: 0,1 µA - 10 A
  • Wechselstrom: 0,1 µA - 10 A
  • Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ
  • Durchgangsprüfer: < 50 Ω
  • Frequenz: 0,001 Hz - 10 MHz
  • Kapazität: 10 pF - 100 µF
  • Temperatur: 20 °C bis + 1.300 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Echteffektivwertmesser, Frequenzmessgerät, Milliohmmeter, Ohmmeter, Testgerät, Voltmeter, Kapazitätsmessgerät, Messgerät, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Prüfgerät, Vielfachmessgerät, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Kapazitätsmesser, Mess- und Prüfgerät, Taschenmultimeter, Widerstandsmessgerät, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Digital-Milliohmmeter, Widerstandsmesser, Digitale Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
€ 6,45*
ab € 85,5206*
€ 107,8406*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 132,04*
Lager 6186
2
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 132,38*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 168,00*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pancontrol
878013
€ 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.