|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859831131 Herst.-Nr.: PAN 185 EAN/GTIN: 09120037331852 |
| |
|
|  |  |
 | PANCONTROL Multisensor-Messgerät, PAN 185 Das PAN 185 ist ein Multisensor-Messgerät für elektronische und physikalische Größen. Es besitzt eine 20 mm Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und ist geeignet für die Luftfeuchte-, Lichtstärke- (Lux) und Schallpegelmessung. Features: Hintergrundbeleuchtung Automatische und manuelle Bereichswahl Data Hold Funktion Relativwertmessung Akustischer Durchgangsprüfer < 50 Ω Technische Daten: Gleichspannung: 0,1 mV...1000 V- Wechselspannung: 0,1 mV...750 V~ Gleichstrom: 0,1 µA...10 A Wechselstrom: 0,1 µA...10 A Widerstand: 0,1 Ω...40 MΩ Frequenz: 0,01 Hz...100 kHz Kapazität: 10 pF...100 µF Temperatur: -20 °C...+ 1000 °C Relative Luftfeuchte (% RH): 30...95 % Schallpegel: 35 dB...100 dB Lichtstärke: 1 Lux...40.000 Lux Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Stromversorgung: 4x 1,5 V Mignon (AA) Batterien Maße (LxBxT): 204x93x57 mm Lieferumfang: Multifunktionsmessgerät Messleitung Temperaturfühler Bedienungsanleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 85,6106* | € 107,5306* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,05* | € 131,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,94* | € 132,14* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,53* | € 167,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|