|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6186-330.015 Herst.-Nr.: PAN LAN1 EAN/GTIN: 9120037330015 |
| |
|
|  |  |
 | - praktisches Installationsprüfgerät
- prüft schnell und eindeutig auf richtige Verdrahtung von Netzwerkdosen (RJ45, RJ11 und BNC)
- 3 1/2-stellige Digitalanzeige, 24 mm hoch
- automatische Abschaltung
- 20 A-Bereich gesichert
- Genauigkeit 0,5 - 2,5 %
- Maße: 162 x 74,5 x 44 mm (L x B x H)
- Gewicht: 308 g
- Lieferung inkl. Tasche, Batterie und Messleitungen
- CAT III 600V, CAT II 1000V
Messbereiche: - Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V
- Wechselspannung: 10 mV - 600 V
- Gleichstrom: 0,1 µA - 200 mA
- Wechselstrom: 0,1 µA - 200 mA
- Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ
- Durchgangsprüfung: < 100 Ω
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, lan prüfgerät, Categorie 5-Tester, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Glasfasertester, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 6-Zertifizierungsset, LAN-Funktionstester, Lantester, LWL-Laserquelle, Messgerät, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Power-Meter, Prüfgerät, Reflektometer OTDR 1300/850 nm, Rotlichttaster LWL, S-Bus-Tester, Twisted Pair-Kabeltester, Verbindungstester, Glasfasermessgerät, Interface Tester, ISDN-Installationstester, ISDN-Prüfapparat, Kategorie 5-Tester, Koaxialkabeltester, Leitungsprüfer, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Mini-Reflektometer, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Verdrahtungstester, Checkgerät, Funktionstester, ISDN-Phasenprüfer, Kategorie 5-Zertifizierungsset, Kommunikationstechnik-Testgerät, LAN-Messgerät, Mess-/Testgerät Kommunikationstechnik, Messempfänger, Messgerät für Kommunikationstechnik, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, Reflectometer, Reflektometer, Reflektometer OTDR 850 nm, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, Testgerät für Glasfasertechnik, Testgerät für Kommunikationstechnik, Testpunkt-Adapter, Kommunikationstechnik-Messgerät, LAN-Verbindungstester, Messautomat, Messgerät für Kupfertechnik, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, Phasenprüfer, Prüfgerät für Glasfasertechnik, Prüfhandapparat, Schnittstellentester, Signalmeter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6186 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 62,07* | € 79,29* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 70,8171* | € 89,3771* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 82,90* | € 104,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 110,96* | € 138,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6186 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6186 |  | Versand: Lager 6186 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|