Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderltg., H07V-K 35,0, blau flexibel, 50m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-319.535.06
Hersteller:
     Meinhart Kabel
Herst.-Nr.:
     252
EAN/GTIN:
     4028232169551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k blau
h07v-k

H05V-K (Ysf):

  • feindrähtig, gemäß VDE 0281-3
  • zur geschützten Verlegung in Geräten und Leuchten
  • Nennspannung: 300 / 500 V
  • im Karton verpackt
  • Temperaturbereich: + 5 °C bis + 70 °C

H07V-K (Yf):

  • feindrähtig, gemäß VDE 0281-3
  • zur Verlegung in Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz
  • Nennspannung: 450 / 750 V
  • bis 4 mm² im Karton verpackt, größere Querschnitte in Folie
  • Temperaturbereich: + 5 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: H05V2-K, H05V2-R, H05V-K, H05V-U, H07G-K, H07V3-R, H07V-R, H07V-U, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, Klingeldraht, LIK, N2GSA, N7YAF, SID, Temperaturbeständige Leitung, H00V-D, H05Z1-U, H07G-R, H07V2-K, H07V2-U, LIFY, N2GFA, N2GFAF, N4GA, NHXA, NSGAFÖU, SIA, Wärmebeständige Leitung, A05SJ-K, A05SJ-U, Aderleitung, H00V3-AD, H00V3-D, H03VH7-H, H05G-K, H05V2-U, H05Z-K, H05ZU/K, H07G-U, H07V2-R, H07V3-U, Installationsdraht, LIY, N4GAF, N7YA, NHXAF, Schaltdraht, SIAF, SIF, SIF/GL, Silikonleitung, Y-Draht, H00V-AD, H05G-U, H05SJ-K, H05S-K, H05SS-K, H05S-U, H05Z-R, H05Z-U, H07Z1-U, Kunststoff-Industrieleitung, Leitung, Montagedraht, NSGA, NSGAFCMÖU, Verdrahtungsleitung, Halogenfreie Mantelleitung, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Feuchtraum-Mantelleitung, Feuchtraumleitung, YR, (N)YCM, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Stegleitung, PVC-Leitung, PVC-Mantelleitung, NYBUY, NYIF, NYIFY, NYM, NYM(ST), NYM(St)-J, NYM-J, NYM-JZ, NYM-O, NYM-OZ, NYMT, NHMH, NHMH-J, NHMH-O, NHXMH, Ni2XY, Installationsleitung, J-FY, IYYFL, Mantelleitung, PVC-Aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9335*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,6935*
€ 6,77527
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,5935*
€ 6,65627
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,4035*
€ 6,43017
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,2435*
€ 6,23977
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,9335*
€ 5,87087
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.