Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 gelb, Trommel, RAL-1021
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-316.700-GE-TR
Hersteller:
Prysmian
Herst.-Nr.:
20003873
EAN/GTIN:
4028232167298
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
gummischlauchleitung h07rn-f 5x6
Die hochwertige, schwere Gummi-Schlauchleitung für den Innen- und Außenbereich.
Leitungstype H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten
und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in
landwirtschaftlichen, feuer- und explosionsgefährdeten
Betriebsstätten nach VDE 0165
zur Verwendung an schweren Geräten,
wie z.B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten
schlagfeste Ummantelung, widerstandsfähig
gegen Mineralöle und Fette
feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5
Nennspannung: 450/750 V
Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
... >
Kabel und Leitungen
>
Gummileitung H07RN-F
>
Meterware H07RN-F - abgelängt nach Ihren Wünschen
Weitere Suchbegriffe:
h07rn-f
,
h07rn-f 5g6
,
A03VV-F
,
A05VV-F
,
A07RCND5-F
,
Flexible Leitung
,
kunststoff-isoliert
,
H03RR-H
,
H03VVH2-F
,
H05BB-F
,
H07BQ-F
,
H07ZZ-F
,
Kunststoffschlauchleitung
,
NSHÖU
,
NYLHYfl
,
NYLHYrd
,
Schwere Gummischlauchleitung
,
SIHF
,
A05RND5FM-F
,
A05RN-F
,
Geräte-Anschlussleitung
,
H03RN-F
,
H03VV-F
,
H05BQ-F
,
H05RN-F
,
H05SSD3T-K
,
H05SS-F
,
H05V2V2-F
,
H05VV-F
,
Kältebeständige Leitung
,
NMHVÖU
,
Ölbeständige Leitung
,
Schlauchleitung PVC-isoliert
,
Tauchmotorleitung
,
TML
,
Wärmebeständige Leitung
,
A07RND5FM-F
,
H03RR-F
,
H03VVH
,
H05RR-F
,
H05SSD3-K
,
H05SST-F
,
H07RN8-F
,
Kunststoffindustrieleitung
,
Leitung
,
NSHCÖU
,
NSSH
,
NSSHÖU
,
gummi-isoliert
,
H03V2V2-F
,
H05GG-F
,
Kunststoffleitung
,
NSHTÖU
,
PUR-Schlauchleitung
,
PVC-Schlauchleitung
,
Schlauchleitung Gummi-isoliert
,
Silikonleitung
,
Fahrstuhlleitung
,
Flachkabel
,
Flachleitung
,
Energiekabel < 1 kV
,
für ortsveränderlichen Einsat
,
Elektronikleitung
,
H07VVD3H6-F
,
H07VVH6-F
,
H07RND3-F
,
H07RND5-F
,
H07RTD3-F
,
H07RTD5-F
,
H05VV5-F
,
H05VVC4V5-K
,
H05V2V2D3-F
,
H05RND3-F
,
H05RND5-F
,
H05RNH2-F
,
H05RTD3-F
,
H05RTD5-F
,
H03VH7-H
,
H03VH7H-F
,
H01N2-D
,
H01N2-E
,
H03RT-H
,
Gummi-Flachleitung
,
Gummiisolierte Schweißleitung
,
Gummileitung
,
YSL11Y
,
YSLCY
,
YSLY
,
YSLY-H
,
Zwillingsleitung
,
Aufzugskabel
,
Aufzugsleitung
,
Aufzugssteuerleitung
,
Anschlussleitung
,
2YSLCY
,
Unkonfektioniertes Kabel
,
Unkonfektionierte Leitung
,
Tannenbaumleitung
,
Steuerleitung
,
Steuerkabel
,
Textilgeflecht-Leitung
,
Textilumhüllte Leitung
,
Signalleitung
,
Schweißleitung
,
Verbindungsleitung
,
PVC-Flachleitung
,
Pendelschnur
,
NGFLGÖU
,
NYPLYW
,
NYDY
,
NTSK
,
NPL
,
Messleitung
,
LIYCY
,
LIYY
,
Liftkabel
,
textilumhüllt
,
Leuchtenanschlussleitung
,
Industrieelektronikleitung
,
Illuminationsflachleitung
,
Illuminationsleitung
,
HSGNA
,
HSTCN
,
HSTGNA
,
HSTN
,
Kabel
,
JE-LiYCY
,
Gummi-Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,1517*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,1517*
€ 10,89052
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,9917*
€ 10,70012
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,5917*
€ 10,22412
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,3017*
€ 9,87902
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,9417*
€ 9,45062
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,3017*
€ 7,49902
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G25,0 schwarz, Trommel
Jäger Direkt
318.300-TR
€ 25,8562*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 gelb, 50m Ring, RAL-1021
Jäger Direkt
316.200.05
€ 5,7653*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 gelb, Trommel, RAL-1021,
Prysmian
20003976
€ 6,644*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 schwarz, 50m Ring
Jäger Direkt
316.200
€ 5,3057*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 schwarz, Trommel
Pecso
IH7N05040NEB
€ 5,2296*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 gelb, 50m Ring, RAL-1021
Jäger Direkt
316.700.05
€ 7,4017*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 schwarz, 50m Ring
Jäger Direkt
316.700
€ 7,128*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.