Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 schwarz, Trommel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-316.200-TR
Hersteller:
Pecso
Herst.-Nr.:
IH7N05040NEB
EAN/GTIN:
4028232024959
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
h07rn-f 5g4
Die hochwertige, schwere Gummi-Schlauchleitung für den Innen- und Außenbereich.
Leitungstype H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten
und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in
landwirtschaftlichen, feuer- und explosionsgefährdeten
Betriebsstätten nach VDE 0165
zur Verwendung an schweren Geräten,
wie z.B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten
schlagfeste Ummantelung, widerstandsfähig
gegen Mineralöle und Fette
feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5
Nennspannung: 450/750 V
Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
... >
Kabel und Leitungen
>
Gummileitung H07RN-F
>
Meterware H07RN-F - abgelängt nach Ihren Wünschen
Weitere Suchbegriffe:
h07rn-f
,
gummischlauchleitung 5x6
,
A03VV-F
,
A05VV-F
,
A07RCND5-F
,
Flexible Leitung
,
kunststoff-isoliert
,
H03RR-H
,
H03VVH2-F
,
H05BB-F
,
H07BQ-F
,
H07ZZ-F
,
Kunststoffschlauchleitung
,
NSHÖU
,
NYLHYfl
,
NYLHYrd
,
Schwere Gummischlauchleitung
,
SIHF
,
A05RND5FM-F
,
A05RN-F
,
Geräte-Anschlussleitung
,
H03RN-F
,
H03VV-F
,
H05BQ-F
,
H05RN-F
,
H05SSD3T-K
,
H05SS-F
,
H05V2V2-F
,
H05VV-F
,
Kältebeständige Leitung
,
NMHVÖU
,
Ölbeständige Leitung
,
Schlauchleitung PVC-isoliert
,
Tauchmotorleitung
,
TML
,
Wärmebeständige Leitung
,
A07RND5FM-F
,
H03RR-F
,
H03VVH
,
H05RR-F
,
H05SSD3-K
,
H05SST-F
,
H07RN8-F
,
Kunststoffindustrieleitung
,
Leitung
,
NSHCÖU
,
NSSH
,
NSSHÖU
,
gummi-isoliert
,
H03V2V2-F
,
H05GG-F
,
Kunststoffleitung
,
NSHTÖU
,
PUR-Schlauchleitung
,
PVC-Schlauchleitung
,
Schlauchleitung Gummi-isoliert
,
Silikonleitung
,
Fahrstuhlleitung
,
Flachkabel
,
Flachleitung
,
Energiekabel < 1 kV
,
für ortsveränderlichen Einsat
,
Elektronikleitung
,
H07VVD3H6-F
,
H07VVH6-F
,
H07RND3-F
,
H07RND5-F
,
H07RTD3-F
,
H07RTD5-F
,
H05VV5-F
,
H05VVC4V5-K
,
H05V2V2D3-F
,
H05RND3-F
,
H05RND5-F
,
H05RNH2-F
,
H05RTD3-F
,
H05RTD5-F
,
H03VH7-H
,
H03VH7H-F
,
H01N2-D
,
H01N2-E
,
H03RT-H
,
Gummi-Flachleitung
,
Gummiisolierte Schweißleitung
,
Gummileitung
,
YSL11Y
,
YSLCY
,
YSLY
,
YSLY-H
,
Zwillingsleitung
,
Aufzugskabel
,
Aufzugsleitung
,
Aufzugssteuerleitung
,
Anschlussleitung
,
2YSLCY
,
Unkonfektioniertes Kabel
,
Unkonfektionierte Leitung
,
Tannenbaumleitung
,
Steuerleitung
,
Steuerkabel
,
Textilgeflecht-Leitung
,
Textilumhüllte Leitung
,
Signalleitung
,
Schweißleitung
,
Verbindungsleitung
,
PVC-Flachleitung
,
Pendelschnur
,
NGFLGÖU
,
NYPLYW
,
NYDY
,
NTSK
,
NPL
,
Messleitung
,
LIYCY
,
LIYY
,
Liftkabel
,
textilumhüllt
,
Leuchtenanschlussleitung
,
Industrieelektronikleitung
,
Illuminationsflachleitung
,
Illuminationsleitung
,
HSGNA
,
HSTCN
,
HSTGNA
,
HSTN
,
Kabel
,
JE-LiYCY
,
Gummi-Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,2296*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,2296*
€ 6,22322
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,8196*
€ 5,73532
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,6796*
€ 5,56872
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,4996*
€ 5,35452
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,2896*
€ 5,10462
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,4396*
€ 4,09312
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G25,0 schwarz, Trommel
Jäger Direkt
318.300-TR
€ 25,8362*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 gelb, 50m Ring, RAL-1021
Jäger Direkt
316.200.05
€ 5,7453*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 gelb, Trommel, RAL-1021,
Prysmian
20003976
€ 6,634*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G4,0 schwarz, 50m Ring
Jäger Direkt
316.200
€ 5,3057*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 gelb, 50m Ring, RAL-1021
Jäger Direkt
316.700.05
€ 7,4217*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 gelb, Trommel, RAL-1021
Prysmian
20003873
€ 9,1317*
Ähnlich
Gummileitung H07RN-F 5G6,0 schwarz, 50m Ring
Jäger Direkt
316.700
€ 7,158*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.