Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5 weiß, Trommel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5 weiß, Trommel
Artikel-Nr.:
     6186-312.800.02-TR
Hersteller:
     Meinhart Kabel
Herst.-Nr.:
     496
EAN/GTIN:
     4028232294963
Suchbegriffe:
H05VV-F
h05vv-f
  • Leitungstype H05VV-F zum Einsatz im Innenbereich
  • Nennspannung: 300 / 500 V
Weitere Suchbegriffe: A03VV-F, A05VV-F, A07RCND5-F, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, H03RR-H, H03VVH2-F, H05BB-F, H07BQ-F, H07ZZ-F, Kunststoffschlauchleitung, NSHÖU, NYLHYfl, NYLHYrd, Schwere Gummischlauchleitung, SIHF, A05RND5FM-F, A05RN-F, Geräte-Anschlussleitung, Gummischlauchleitung, H03RN-F, H03VV-F, H05BQ-F, H05RN-F, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05V2V2-F, Kältebeständige Leitung, NMHVÖU, Ölbeständige Leitung, Schlauchleitung PVC-isoliert, Tauchmotorleitung, TML, Wärmebeständige Leitung, A07RND5FM-F, H03RR-F, H03VVH, H05RR-F, H05SSD3-K, H05SST-F, H07RN8-F, H07RN-F, Kunststoffindustrieleitung, Leitung, NSHCÖU, NSSH, NSSHÖU, gummi-isoliert, H03V2V2-F, H05GG-F, Kunststoffleitung, NSHTÖU, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Silikonleitung, Fahrstuhlleitung, Flachkabel, Flachleitung, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsat, Elektronikleitung, H07VVD3H6-F, H07VVH6-F, H07RND3-F, H07RND5-F, H07RTD3-F, H07RTD5-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05V2V2D3-F, H05RND3-F, H05RND5-F, H05RNH2-F, H05RTD3-F, H05RTD5-F, H03VH7-H, H03VH7H-F, H01N2-D, H01N2-E, H03RT-H, Gummi-Flachleitung, Gummiisolierte Schweißleitung, Gummileitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Zwillingsleitung, Aufzugskabel, Aufzugsleitung, Aufzugssteuerleitung, Anschlussleitung, 2YSLCY, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Tannenbaumleitung, Steuerleitung, Steuerkabel, Textilgeflecht-Leitung, Textilumhüllte Leitung, Signalleitung, Schweißleitung, Verbindungsleitung, PVC-Flachleitung, Pendelschnur, NGFLGÖU, NYPLYW, NYDY, NTSK, NPL, Messleitung, LIYCY, LIYY, Liftkabel, textilumhüllt, Leuchtenanschlussleitung, Industrieelektronikleitung, Illuminationsflachleitung, Illuminationsleitung, HSGNA, HSTCN, HSTGNA, HSTN, Kabel, JE-LiYCY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,7735*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,7735*
€ 2,11047
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,5635*
€ 1,86057
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,5335*
€ 1,82487
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,4435*
€ 1,71777
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3735*
€ 1,63447
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,0935*
€ 1,30127
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meinhart Kabel
469
€ 1,1796*
Ähnlich
XBK-KABEL Xaver Bechtold
101072-01
€ 1,5986*
Ähnlich
Meinhart Kabel
494
€ 1,0336*
Ähnlich
Meinhart Kabel
21004
€ 1,9138*
Ähnlich
Meinhart Kabel
31702
€ 3,2429*
Ähnlich
Meinhart Kabel
21014
€ 2,6245*
Ähnlich
Meinhart Kabel
21007
€ 2,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.