| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-300.28 Herst.-Nr.: 30028 EAN/GTIN: 9120045472080 |
| | |
|
| | |
| - extrem gutes Biege- und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm2 Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast
- optimales Einsatzgebiet: Rohr Ø 16 mm bis 32 mm
Inhalt: - Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1-fach
- 1 x RunpoGleiter mit Spezialösenkopf
- Zuglast: 170 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikband, Schutzschlauch, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, schutzschlauch 10m, Kabeleinziehsystem, Einziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem, Einziehdraht, Kabeldurchzieher, Runpo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,87* | € 20,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,89* | € 20,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,22* | € 21,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,06* | € 22,33* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 20,07* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|