| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16260774 Herst.-Nr.: 30028 EAN/GTIN: 9120045472080 |
| |
|
| | |
| RUNPO 1 Kunststoffband 10m 30028 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles Voraus ist. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 10 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,88* | € 20,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,98* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,26* | € 21,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,03* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,32* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|