Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Aus-Schalter rt/gb 25A trennend, 3-polig, Front-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-230.37
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     MZ23037
EAN/GTIN:
     4028232224519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
merz hauptschalter 3-polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
  • Haupt- und Notschalter für den Fronteinbau
  • integrierte Unterspannungsüberwachung zur Verhinderung eines unbeabsichtigtes Wiederanlaufen von Maschinen nach einem Spannungsausfall
  • verriegelbar mit Schloss
  • Spannung: 400 V
  • Kontakte: 3 Schließer
  • Lochabstand der Befestigungslöcher: 36 x 36 mm
  • Abdeckung: 66 x 66 mm
  • Einbautiefe: 76,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Taster, Notschalter, Notstopp komplett, Notstoppschalter, Not-Aus Taster, Komplettgerät, NOT-AUS-Taster, Komplettgerät, Notstopp, Notaus-Taster, Komplettgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.