Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3-pol. 63A, D02, E18, 400V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-1001.658
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     003400032
EAN/GTIN:
     4021267313067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02
sicherungssockel
  • Berührungsschutz durch integrierte Abdeckung
  • hohe Sicherheit bei Installation, Betrieb und Wartung
  • Doppelfunktionsklemme bis 35 mm²
  • gleichzeitiger Anschluss von 2 Leitungen z.B. 35 mm² + 16 mm², oder Phasenschienen und Leitung möglich
  • für Norm-Tragschiene 35 mm
Weitere Suchbegriffe: eti sicherungssockel, D03-Sockel, D01-Sockel, D0-Sicherungssockel, D02-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungsunterteil, Neozed-Sicherungs-Material, Sicherungssockel Neozed, Sicherungsmaterial Neozed ( D01 + D02 )
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
127
100
Frei Haus
ab € 9,8872*
€ 12,3572*
3 Tage
21
1
€ 4,98*
ab € 9,73*
€ 14,03*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,3572*
€ 14,70507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8872*
€ 11,76577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.235,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lindner
P211981
ab € 0,7201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.