Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3-pol. 16A, D01, E14, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-1001.657
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     003400034
EAN/GTIN:
     4250327103311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a eti
sicherungssockel d01
sicherungssockel
  • Berührungsschutz durch integrierte Abdeckung
  • hohe Sicherheit bei Installation, Betrieb und Wartung
  • Doppelfunktionsklemme bis 35 mm²
  • gleichzeitiger Anschluss von 2 Leitungen z.B. 35 mm² + 16 mm², oder Phasenschienen und Leitung möglich
  • für Norm-Tragschiene 35 mm
Weitere Suchbegriffe: D03-Sockel, D01-Sockel, D0-Sicherungssockel, D02-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungsunterteil, Neozed-Sicherungs-Material, Sicherungssockel Neozed, Sicherungsmaterial Neozed ( D01 + D02 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3954*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,6454*
€ 12,66803
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,4954*
€ 12,48953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,0754*
€ 11,98973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,7854*
€ 11,64463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,3954*
€ 11,18053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.