Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x1512x524 4Ebenen Spanplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0052
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0052
EAN/GTIN:
     4250692961486
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
82.29 kg
EAN:
4250692961486
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1256-0052
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 286,04*
€ 348,18*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 285,48*
€ 348,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,26*
€ 349,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,98*
€ 351,04*
Lager 618
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,51*
€ 455,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0001
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.