| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1256-0014 Herst.-Nr.: C1256-0014 EAN/GTIN: 4250692962407 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 53.25 kg | Höhe: | 2000 mm | EAN: | 4250692962407 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1256-0014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 232,57* | € 286,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 234,22* | € 286,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,24* | € 287,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,61* | € 289,10* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,27* | € 373,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|