Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x624 4Ebenen Fachboden RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0083
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0083
EAN/GTIN:
     4250692961998
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
97.43 kg
EAN:
4250692961998
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Stützen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1255-0083
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 465,13*
€ 541,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,14*
€ 541,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,83*
€ 544,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,15*
€ 672,98*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,01*
€ 714,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,13*
€ 849,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,82*
€ 832,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,30*
€ 816,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,93*
€ 791,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,01*
€ 746,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0008
ab € 97,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.