Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x624 4Ebenen Fachboden RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0071
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0071
EAN/GTIN:
     4250692961752
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
97.43 kg
EAN:
4250692961752
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1255-0071
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 463,80*
€ 546,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,53*
€ 546,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,44*
€ 548,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,34*
€ 678,43*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,02*
€ 719,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,90*
€ 856,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,65*
€ 839,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,27*
€ 822,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,59*
€ 795,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,02*
€ 746,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0008
ab € 97,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.