| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1200-0084 Herst.-Nr.: C1200-0084 EAN/GTIN: 4250692966702 |
| |
|
| | |
| zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, Stützen kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, restliche Bauteile verzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 7.52 kg | EAN: | 4250692966702 | Höhe: | 2000 mm | Material: | Stahl | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | C1200-0084 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 59,79* | € 77,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 59,81* | € 77,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,82* | € 78,61* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,86* | € 78,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 85,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|