| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1200-0060 Herst.-Nr.: C1200-0060 EAN/GTIN: 4250692966467 |
| |
|
| | |
| zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, Stützen kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau, restliche Bauteile verzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 8.27 kg | EAN: | 4250692966467 | Höhe: | 2000 mm | Material: | Stahl | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau | AX2012_ID: | C1200-0060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 63,13* | € 81,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 63,15* | € 81,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,15* | € 83,25* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 83,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,34* | € 89,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|