Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C0830-0014 Herst.-Nr.: C0830-0014 EAN/GTIN: 4250692933995 |
| |
|
| | |
| hinten und vorne schräg, bestehend aus 2 Fachböden, glanzverzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 15.44 kg | Höhe: | 40 mm | Länge: | 1300 mm | EAN: | 4250692933995 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C0830-0014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Durchlaufregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden stahl, bereitstellregal fachebene, bito durchlaufrahmen, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 127,22* | € 159,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 127,03* | € 159,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,16* | € 160,00* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,40* | € 160,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,75* | € 160,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|