Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD3526 352.0x257.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0329-0019
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0019
EAN/GTIN:
     4250692945097
Suchbegriffe:
Staubdeckel Einsatzkasten
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.21 kg
Breite:
257 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
352 mm
EAN:
4250692945097
Material:
Acrylglas
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0019
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,155*
€ 10,156*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,28*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 8,44*
€ 10,71*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,261*
€ 12,521*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 83,83*
€ 101,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,521*
€ 14,89999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,081*
€ 14,37639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,261*
€ 12,21059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.