Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD3526 352.0x257.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0329-0019
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0019
EAN/GTIN:
     4250692945097
Suchbegriffe:
Staubdeckel Einsatzkasten
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Breite:
257 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
352 mm
für Breite:
263 mm
für Länge:
358 mm
konfigurierbar?:
Nein
für Behältertyp:
EK35269KLT
Material:
Acrylglas
Farbe:
glasklar
Pos.:
C
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,155*
€ 10,156*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,28*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 8,44*
€ 10,71*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,261*
€ 12,521*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 83,83*
€ 101,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.