Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Deckel/Kufe / XLD86421 800x600x420 blau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0292-0070
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0070
EAN/GTIN:
     4250692932493
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), verschiedene Deckelvarianten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.25 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
438 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692932493
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0292-0070
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 85,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 104,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,31*
€ 108,02*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,72*
€ 108,16*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 148,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 88,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1150
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.