| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C0106-0016 Herst.-Nr.: C0106-0016 EAN/GTIN: 4250692963664 |
| |
|
| | |
| wasser- und luftdurchlässig, ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen, zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust, Maschenweite 66 x 33 mm, die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit, optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Auflagewinkeln, einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen, die Regalbeladung ist von unten sehr gut erkennbar, BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 62.28 kg | EAN: | 4250692963664 | Breite: | 1100 mm | Länge: | 3300 mm | Farbe: | verzinkt | AX2012_ID: | C0106-0016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, gitterrost bito, gitterrost, palettenregal-boden 2700x1100mm, Regale, Lagerregale, Böden für Palettenregale, Palettenregal, Palettenregale, PRO, Gitterböden für Palettenregale, Gitterboden, Gitterböden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrosten, Gitter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,86* | € 418,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 359,55* | € 418,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,77* | € 435,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,33* | € 437,08* | | | | Lager 618 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,88* | € 579,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|