Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagleiste 990x60.0x7x1.0 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-6568
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6568
EAN/GTIN:
     4250692965705
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
werden zwischen Fachboden und Fachbodenträger eingesteckt, Artikel können nicht verrutschen, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.65 kg
Breite:
7.5 mm
Höhe:
60 mm
EAN:
4250692965705
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
6568
Weitere Suchbegriffe: endanschlag lagerregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,91*
1
€ 5,46*
ab € 6,22*
€ 9,24*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 9,26*
1
€ 3,90*
ab € 7,06*
€ 10,48*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.